曜日別特売

28063 防水防寒コート(フード付)

28063 防水防寒コート(フード付) - 自重堂28063 防水防寒コート(フード付) - 自重堂28063 防水防寒コート(フード付) - 自重堂28063 防水防寒コート(フード付) - 自重堂28063 防水防寒コート(フード付) - 自重堂28063 防水防寒コート(フード付) - 自重堂28063 防水防寒コート(フード付) - 自重堂28063 防水防寒コート(フード付) - 自重堂

雨、雪、風、寒さ。悪天候からワーカーを守る。ハードワーカーが求める、防水、透湿性を極限まで追求しました。雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、胴裏、二重衿仕様、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、裏縫い目止め・目張り加工、腰ヒモ付、裾ヌレ防止折り返し仕様種別コート混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト機能防水、防寒生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8899806128063グリーンM
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899807728063グリーンL
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899808628063グリーンLL
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899809528063グリーンEL
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899810428063グリーン4L
26,500
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899811328063パープルM
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899812228063パープルL
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899813128063パープルLL
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899814728063パープルEL
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899815628063パープル4L
26,500
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899816528063ネイビーM
26,500
13,900
15,290(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
8899817428063ネイビーL
26,500
13,900
15,290(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
8899818328063ネイビーLL
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899819228063ネイビーEL
26,500
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8899820128063ネイビー4L
26,500
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする