自重堂
48123 防寒コート(フード付)
厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。高機能中綿「シンサレートTM]で抜群の温かさを実現。ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
フードアジャスター、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口内ジャージ仕様、裾ヌレ防止折り返し仕様
種別
コート
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュ、中綿シンサレート70g+中綿100gキルト
機能
防寒
生地
ミルパギャバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、撥水加工
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89023611
48123
ネイビー
M
¥
24,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89023627
48123
ネイビー
L
¥
24,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
89023636
48123
ネイビー
LL
¥
24,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89023645
48123
ネイビー
EL
¥
24,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89023654
48123
ネイビー
4L
¥
24,900
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89023663
48123
グリーン
M
¥
24,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89023672
48123
グリーン
L
¥
24,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89023681
48123
グリーン
LL
¥
24,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89023697
48123
グリーン
EL
¥
24,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89023706
48123
グリーン
4L
¥
24,900
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください