48353 防寒コート(フード付)

48353 防寒コート(フード付) - 自重堂48353 防寒コート(フード付) - 自重堂48353 防寒コート(フード付) - 自重堂48353 防寒コート(フード付) - 自重堂48353 防寒コート(フード付) - 自重堂48353 防寒コート(フード付) - 自重堂48353 防寒コート(フード付) - 自重堂48353 防寒コート(フード付) - 自重堂
(2件のレビュー)

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿フリース使用、衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、背ネーム、二重衿使用、二重前立て、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、マチ付きポケット、ワンポイント、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、内ポケット、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター種別コート混率(%)ポリエステル100(表地/ポリエステル100・裏地/ナイロンタフタ・中綿サーモコア100gキルト)機能防寒生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素使用、撥水加工名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905254648353ネイビーM
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905255548353ネイビーL
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905256448353ネイビーLL
16,700
8,390
9,229(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8905257348353ネイビーEL
16,700
8,390
9,229(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
8905258248353ネイビー4L
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905259148353ネイビー5L
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905260748353アースグリーンM
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905261648353アースグリーンL
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905262548353アースグリーンLL
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905263448353アースグリーンEL
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905264348353アースグリーン4L
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905265248353アースグリーン5L
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905266148353アッシュM
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905267748353アッシュL
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905268648353アッシュLL
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905269548353アッシュEL
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905270448353アッシュ4L
16,700
8,390
9,229(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8905271348353アッシュ5L
16,700
8,390
9,229(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 工場敷地内を移動する時

軽くて暖かいです。フードが大きめなので、ヘルメットを着用したまま被れます。

1が参考にしています
2025-02-07
用途: 現場用
電気・ガス・熱供給・水道業

私は着ておりませんが今まで購入したものよりもだいぶあったかそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする