曜日別特売

48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付)

48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付) - 自重堂48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付) - 自重堂48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付) - 自重堂48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付) - 自重堂48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付) - 自重堂48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付) - 自重堂48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付) - 自重堂48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付) - 自重堂

ダブルライナーで温かさと軽さを調節。防水・透湿機能搭載。高機能中綿「シンサレートTM」で抜群の温かさを備えつつ、「ダブルライナー」で温度調整も可能。防水・透湿機能搭載で、雪や雨の日の作業に最適。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、ダブルライナー(自重堂オリジナル仕様)、持ちやすいファスナースライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、内ポケット、右胸ファスナー式ポケット、ワンポイント、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、裾ヌレ防止折り返し仕様種別コート混率(%)【本体】表地/ポリエステル100・裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/ポリエステルサテン中綿50gキルト機能防水、防寒生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907248748053ティールグリーンM
27,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907249648053ティールグリーンL
27,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907250548053ティールグリーンLL
27,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907251448053ティールグリーンEL
27,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907252348053ティールグリーン4L
27,500
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907253248053ダークブルーM
27,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907254148053ダークブルーL
27,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907255748053ダークブルーLL
27,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907256648053ダークブルーEL
27,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907257548053ダークブルー4L
27,500
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする