自重堂
48173 透湿撥水防寒コート(フード付)
水をはじく。ムレない。透湿撥水のチカラ。肌ざわりがソフトで、ムレにくいとワーカーの間で好評。優れた撥水効果と抜群の透湿性を備えた、シンプル&上品なウインターウエアです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
フードアジャスター、衿フリース仕様、胴裏、二重衿仕様、アクションプリーツ、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、パイピングデザイン、ワンポイント、肘タック、脇ポケット、袖口アジャスター、裾ヌレ防止折り返し仕様
種別
コート
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルメッシュトリコット、ポリエステルタフタ中綿120gキルト
機能
透湿撥水、防寒
生地
高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
透湿撥水
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89074002
48173
ネイビー
M
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074011
48173
ネイビー
L
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074027
48173
ネイビー
LL
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074036
48173
ネイビー
EL
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074045
48173
ネイビー
4L
¥
21,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074054
48173
ネイビー
5L
¥
21,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074063
48173
ダークグリーン
M
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074072
48173
ダークグリーン
L
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074081
48173
ダークグリーン
LL
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074097
48173
ダークグリーン
EL
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074106
48173
ダークグリーン
4L
¥
21,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074124
48173
ティールブルー
M
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074133
48173
ティールブルー
L
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074142
48173
ティールブルー
LL
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074151
48173
ティールブルー
EL
¥
21,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074167
48173
ティールブルー
4L
¥
21,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074176
48173
ティールブルー
5L
¥
21,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89074115
48173
ダークグリーン
5L
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください