曜日別特売

48263 エコ防水防寒コート(フード付)

48263 エコ防水防寒コート(フード付) - 自重堂48263 エコ防水防寒コート(フード付) - 自重堂48263 エコ防水防寒コート(フード付) - 自重堂48263 エコ防水防寒コート(フード付) - 自重堂48263 エコ防水防寒コート(フード付) - 自重堂48263 エコ防水防寒コート(フード付) - 自重堂48263 エコ防水防寒コート(フード付) - 自重堂48263 エコ防水防寒コート(フード付) - 自重堂

雨や雪をシャットアウト。透湿防水エコ防寒。環境に配慮したケミカルリサイクル素材を使用。耐水圧2,000mm、透湿度4,000g/m2/24hの透湿防水防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、胴裏(デザインキルト)、衿フリース仕様、二重衿仕様、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、内ポケット、肘タック、脇かぶせ式ポケット、袖口アジャスター、デザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、裾ヌレ防止折り返し仕様種別コートエコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト機能防水、防寒生地エコペットシルモンドタフタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能撥水加工(耐水性 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)エコマーク認定番号19 103 047内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907504348263ネイビーS
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907505248263ネイビーM
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907506148263ネイビーL
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907507748263ネイビーLL
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907508648263ネイビーEL
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907509548263ネイビー4L
25,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907510448263ネイビー5L
25,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907511348263グリーンS
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907512248263グリーンM
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907513148263グリーンL
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907514748263グリーンLL
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907515648263グリーンEL
25,500
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907516548263グリーン4L
25,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907517448263グリーン5L
25,500
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする