曜日別特売

48193 防汚加工防寒コート(フード付)

48193 防汚加工防寒コート(フード付) - 自重堂48193 防汚加工防寒コート(フード付) - 自重堂48193 防汚加工防寒コート(フード付) - 自重堂48193 防汚加工防寒コート(フード付) - 自重堂48193 防汚加工防寒コート(フード付) - 自重堂48193 防汚加工防寒コート(フード付) - 自重堂48193 防汚加工防寒コート(フード付) - 自重堂48193 防汚加工防寒コート(フード付) - 自重堂
(1件のレビュー)

スポーティに働くための提案。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様巻き込み式フード、胴裏、衿テープ付、衿ジャージ仕様、オリジナルスライダー、ダブルパイピング&クリアテープ、胸部分飾り切り返し、内ポケット(両方)、袖口シャーリング仕様、ワンポイント種別コート混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット、※起毛面を使用機能防寒生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工、防汚加工名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907754548193ネイビーS
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907755448193ネイビーM
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907756348193ネイビーL
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907757248193ネイビーLL
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907758148193ネイビーEL
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907759748193ネイビー4L
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907760648193ネイビー5L
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907761548193シルバーS
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907762448193シルバーM
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907763348193シルバーL
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907764248193シルバーLL
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907765148193シルバーEL
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907766748193シルバー4L
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907767648193シルバー5L
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907768548193ブラックS
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907769448193ブラックM
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907771248193ブラックLL
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907772148193ブラックEL
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907773748193ブラック4L
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907774648193ブラック5L
10,900
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907770348193ブラックL
10,900
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89077712
2020-02-04
用途: 仕事用

前作の防寒着を着用しているのですが、破れてきたので後継を購入しました。前作ほど生地が良くないです。ちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする