曜日別特売

48413 エコ製品制電防寒コート(フード付)

48413 エコ製品制電防寒コート(フード付) - 自重堂48413 エコ製品制電防寒コート(フード付) - 自重堂48413 エコ製品制電防寒コート(フード付) - 自重堂48413 エコ製品制電防寒コート(フード付) - 自重堂48413 エコ製品制電防寒コート(フード付) - 自重堂48413 エコ製品制電防寒コート(フード付) - 自重堂48413 エコ製品制電防寒コート(フード付) - 自重堂48413 エコ製品制電防寒コート(フード付) - 自重堂

製品制電+反射テープの安全対策エコ防寒。多機能トリプルバリューシリーズに冬場の制電気対策防寒ウエアが登場。反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。安全な作業をしっかりサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様フードアジャスター、衿ジャージ仕様、胴裏(デザインキルト)、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、袖口アジャスター、反射テープ、携帯電話収納ポケット、前比翼隠しドットボタン、オリジナルデザインボタン、エコマーク、裾ヌレ防止折り返し仕様種別コートエコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/制電タフタ中綿制電120gキルト機能制電、防寒JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地エコペットツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電、撥水加工名入れ可(防寒)エコマーク認定番号19 103 047内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907866548413ネイビーM
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907867448413ネイビーL
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907868348413ネイビーLL
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907869248413ネイビーEL
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907870148413ネイビー4L
21,400
10,900
11,990(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月8日
8907871748413ネイビー5L
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907872648413スモークグリーンM
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907873548413スモークグリーンL
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907874448413スモークグリーンLL
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907875348413スモークグリーンEL
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907876248413スモークグリーン4L
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907877148413スモークグリーン5L
21,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする