48433 防水防寒コート(フード付)

48433 防水防寒コート(フード付) - 自重堂48433 防水防寒コート(フード付) - 自重堂48433 防水防寒コート(フード付) - 自重堂48433 防水防寒コート(フード付) - 自重堂48433 防水防寒コート(フード付) - 自重堂48433 防水防寒コート(フード付) - 自重堂48433 防水防寒コート(フード付) - 自重堂48433 防水防寒コート(フード付) - 自重堂

飽きのこないシンプルなデザインが高級感を演出。アウトドア感覚の防水コーティング素材。すっきりシンプルなデザインも魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿フリース仕様、胴裏、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、ワンポイント、内ポケット、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、裾ヌレ防止折り返し仕様、裏縫い目止め・目張り加工種別コート混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト機能防水、防寒生地ミニオックス生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm、透湿防水(透湿度 5,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907908548433ネイビーM
24,700
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907909448433ネイビーL
24,700
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907910348433ネイビーLL
24,700
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907911248433ネイビーEL
24,700
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907912148433ネイビー4L
24,700
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907913748433ネイビー5L
24,700
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907920748433ブルーM
24,700
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907921648433ブルーL
24,700
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907922548433ブルーLL
24,700
12,900
14,190(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月10日
8907923448433ブルーEL
24,700
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907924348433ブルー4L
24,700
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907925248433ブルー5L
24,700
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8907914648433アーミーグリーンM
24,700
取扱い終了
名入れ可
8907915548433アーミーグリーンL
24,700
取扱い終了
名入れ可
8907916448433アーミーグリーンLL
24,700
取扱い終了
名入れ可
8907917348433アーミーグリーンEL
24,700
取扱い終了
名入れ可
8907918248433アーミーグリーン4L
24,700
取扱い終了
名入れ可
8907919148433アーミーグリーン5L
24,700
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする