自重堂
48443 裏アルミ防寒コート(フード付)
(1件のレビュー)
裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
衿フリース仕様、胴裏アルミメッシュ、左袖ペン差し、二重前立て仕様、背ネーム、ワンポイント、内ポケット、携帯電話ポケット(内ポケット)、袖口アジャスター、肘タック、脇かぶせ式ポケット
種別
コート
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/アルミラミネート中綿80gキルト
機能
防寒
生地
タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89079627
48443
ブルー
M
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079636
48443
ブルー
L
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
89079645
48443
ブルー
LL
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079654
48443
ブルー
EL
¥
20,400
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079663
48443
ブルー
4L
¥
20,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079672
48443
ブルー
5L
¥
20,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079681
48443
ネイビー
M
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079697
48443
ネイビー
L
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079706
48443
ネイビー
LL
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079715
48443
ネイビー
EL
¥
20,400
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079724
48443
ネイビー
4L
¥
20,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079733
48443
ネイビー
5L
¥
20,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079742
48443
グリーン
M
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079751
48443
グリーン
L
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079767
48443
グリーン
LL
¥
20,400
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079776
48443
グリーン
EL
¥
20,400
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079785
48443
グリーン
4L
¥
20,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89079794
48443
グリーン
5L
¥
20,400
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください