曜日別特売

401 ノンプル長袖シャツ(年間用)

401 ノンプル長袖シャツ(年間用) - 自重堂401 ノンプル長袖シャツ(年間用) - 自重堂401 ノンプル長袖シャツ(年間用) - 自重堂401 ノンプル長袖シャツ(年間用) - 自重堂401 ノンプル長袖シャツ(年間用) - 自重堂401 ノンプル長袖シャツ(年間用) - 自重堂401 ノンプル長袖シャツ(年間用) - 自重堂401 ノンプル長袖シャツ(年間用) - 自重堂

「ノンプルR」仕様が腕のつっぱり感を解消。素材感、着心地ともハイクオリティを追求したひとクラス上のユニフォーム。上質がインド綿ならではのナチュラルでしなやかなドレープ性と「ノンプルR」の優れた運動性が好評のロングセラー商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノンプル(脇から袖までの一枚生地を特殊縫製し脇下のつっぱり感をすっきり解消)種別長袖シャツ混率(%)綿60、ポリエステル40生地サーラトップソフトクロス(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭加工名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88989214401グリーンS
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989223401グリーンM
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
名入れ可
88989232401グリーンL
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989241401グリーンLL
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989257401グリーンEL
18,100
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989266401グリーン4L
18,100
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989275401アースグリーンS
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989284401アースグリーンM
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989293401アースグリーンL
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989302401アースグリーンLL
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989311401アースグリーンEL
18,100
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989327401アースグリーン4L
18,100
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989336401マスタードS
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989345401マスタードM
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989354401マスタードL
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989363401マスタードLL
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989372401マスタードEL
18,100
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989381401マスタード4L
18,100
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989397401ミストブルーS
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989406401ミストブルーM
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989415401ミストブルーL
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989424401ミストブルーLL
18,100
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989433401ミストブルーEL
18,100
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88989442401ミストブルー4L
18,100
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする