自重堂
34004 形態安定長袖シャツ(年間用)
上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
SSPディオナポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89000247
34004
スモークグリーン
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000256
34004
スモークグリーン
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000265
34004
スモークグリーン
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000274
34004
スモークグリーン
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000283
34004
スモークグリーン
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000292
34004
スモークグリーン
4L
¥
12,800
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000301
34004
スモークグリーン
5L
¥
12,800
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000317
34004
ライトブルー
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000326
34004
ライトブルー
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000335
34004
ライトブルー
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000344
34004
ライトブルー
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000353
34004
ライトブルー
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89000362
34004
ライトブルー
4L
¥
12,800
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000371
34004
ライトブルー
5L
¥
12,800
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000387
34004
アースグリーン
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000396
34004
アースグリーン
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000405
34004
アースグリーン
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000414
34004
アースグリーン
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000423
34004
アースグリーン
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000432
34004
アースグリーン
4L
¥
12,800
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000441
34004
アースグリーン
5L
¥
12,800
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000457
34004
ブルーグレー
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000466
34004
ブルーグレー
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000475
34004
ブルーグレー
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000484
34004
ブルーグレー
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000493
34004
ブルーグレー
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000502
34004
ブルーグレー
4L
¥
12,800
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000511
34004
ブルーグレー
5L
¥
12,800
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください