自重堂
30204 綿100%長袖シャツ(年間用)
ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
生地
起毛チノクロス(ファジープリント)
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89003126
30204
グリーン
S
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003135
30204
グリーン
M
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003144
30204
グリーン
L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003153
30204
グリーン
LL
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003162
30204
グリーン
EL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003171
30204
グリーン
4L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003187
30204
ダークブルー
S
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003196
30204
ダークブルー
M
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003205
30204
ダークブルー
L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003214
30204
ダークブルー
LL
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003223
30204
ダークブルー
EL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003232
30204
ダークブルー
4L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003241
30204
シルバー
S
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003257
30204
シルバー
M
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003266
30204
シルバー
L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003275
30204
シルバー
LL
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003284
30204
シルバー
EL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003293
30204
シルバー
4L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003302
30204
アースグリーン
S
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003311
30204
アースグリーン
M
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003327
30204
アースグリーン
L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003336
30204
アースグリーン
LL
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003345
30204
アースグリーン
EL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003354
30204
アースグリーン
4L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003363
30204
スミグレー
S
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003372
30204
スミグレー
M
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003381
30204
スミグレー
L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003397
30204
スミグレー
LL
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003406
30204
スミグレー
EL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89003415
30204
スミグレー
4L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください