自重堂
45204 長袖シャツ(年間用)
二層構造糸「パルパーRDX」を使用。肌にやさしいソフトな着心地。綿のもつやさしい着心地とポリエステルのイージーケア性を併せもつ、二層構造糸「パルパーRDX]。吸汗・速乾性に優れた素材で暑い季節に最適。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルスライダー、ウイングアーム、オリジナルデザインボタン
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
パルパーDXポプリン(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89016952
45204
アースグリーン
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89016961
45204
アースグリーン
M
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89016977
45204
アースグリーン
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89016986
45204
アースグリーン
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89016995
45204
アースグリーン
EL
¥
11,000
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89017004
45204
アースグリーン
4L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89017013
45204
アースグリーン
5L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89017022
45204
ストーングレー
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89017031
45204
ストーングレー
M
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89017047
45204
ストーングレー
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89017056
45204
ストーングレー
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
89017065
45204
ストーングレー
EL
¥
11,000
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89017074
45204
ストーングレー
4L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89017083
45204
ストーングレー
5L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください