45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用)

45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) - 自重堂45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) - 自重堂45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) - 自重堂45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) - 自重堂45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) - 自重堂45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) - 自重堂45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) - 自重堂45304 製品制電清涼長袖シャツ(年間用) - 自重堂

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901902545304ライトグリーンS
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901903445304ライトグリーンM
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901904345304ライトグリーンL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901905245304ライトグリーンLL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901906145304ライトグリーンEL
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901907745304ライトグリーン4L
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901908645304ライトグリーン5L
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901909545304シルバーS
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901910445304シルバーM
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901911345304シルバーL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901912245304シルバーLL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901913145304シルバーEL
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901914745304シルバー4L
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8901915645304シルバー5L
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901916545304ミストブルーS
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901917445304ミストブルーM
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901918345304ミストブルーL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8901919245304ミストブルーLL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901920145304ミストブルーEL
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901921745304ミストブルー4L
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901922645304ミストブルー5L
11,000
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする