自重堂
46904 エコ長袖シャツ(年間用)
サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
携帯電話収納ポケット、胸ポケット、デザインボタン
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)
生地
クララペット裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89025431
46904
アースグリーン
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025447
46904
アースグリーン
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025456
46904
アースグリーン
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025465
46904
アースグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025474
46904
アースグリーン
EL
¥
9,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025483
46904
アースグリーン
4L
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025492
46904
アースグリーン
5L
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025501
46904
ミストグリーン
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025517
46904
ミストグリーン
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025526
46904
ミストグリーン
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025535
46904
ミストグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025544
46904
ミストグリーン
EL
¥
9,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025553
46904
ミストグリーン
4L
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025562
46904
ミストグリーン
5L
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025571
46904
ネイビー
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025587
46904
ネイビー
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025596
46904
ネイビー
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025605
46904
ネイビー
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025614
46904
ネイビー
EL
¥
9,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025623
46904
ネイビー
4L
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025632
46904
ネイビー
5L
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください