自重堂
46104 エコ長袖シャツ(年間用)
シンプルなデザインで飽きのこないスタイルが心引かれる。再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
アフターペットソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89029096
46104
アイボリー
S
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029105
46104
アイボリー
M
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029114
46104
アイボリー
L
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029123
46104
アイボリー
LL
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029132
46104
アイボリー
EL
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029141
46104
アイボリー
4L
¥
9,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029157
46104
アイボリー
5L
¥
9,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89029166
46104
ミストブルー
S
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029175
46104
ミストブルー
M
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029184
46104
ミストブルー
L
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029193
46104
ミストブルー
LL
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029202
46104
ミストブルー
EL
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029211
46104
ミストブルー
4L
¥
9,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029227
46104
ミストブルー
5L
¥
9,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029236
46104
アースグリーン
S
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029245
46104
アースグリーン
M
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029254
46104
アースグリーン
L
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029263
46104
アースグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029272
46104
アースグリーン
EL
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029281
46104
アースグリーン
4L
¥
9,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029297
46104
アースグリーン
5L
¥
9,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください