自重堂
46304 長袖シャツ(年間用)
最上級の着心地へのこだわり。高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌さわり。着るほどにわかる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
トリプルステッチ仕様、オリジナルスライダー、携帯電話収納ポケット、ワンポイント
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
生地
サーラトップソフトクロス(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89032386
46304
ミストグリーン
S
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032395
46304
ミストグリーン
M
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032404
46304
ミストグリーン
L
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032413
46304
ミストグリーン
LL
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032422
46304
ミストグリーン
EL
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89032431
46304
ミストグリーン
4L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032447
46304
ミストグリーン
5L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032456
46304
シルバースカイ
S
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032465
46304
シルバースカイ
M
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032474
46304
シルバースカイ
L
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032483
46304
シルバースカイ
LL
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032492
46304
シルバースカイ
EL
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032501
46304
シルバースカイ
4L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032517
46304
シルバースカイ
5L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032526
46304
アースグリーン
S
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032535
46304
アースグリーン
M
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032544
46304
アースグリーン
L
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032553
46304
アースグリーン
LL
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032562
46304
アースグリーン
EL
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032571
46304
アースグリーン
4L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032587
46304
アースグリーン
5L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032596
46304
ネイビー
S
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032605
46304
ネイビー
M
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032614
46304
ネイビー
L
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032623
46304
ネイビー
LL
¥
10,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032632
46304
ネイビー
EL
¥
10,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032641
46304
ネイビー
4L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89032657
46304
ネイビー
5L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください