自重堂
46014 形態安定半袖シャツ(春夏用)
汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、衿台紙付
種別
半袖シャツ
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
VPパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
名入れ
可
職業別シーン
電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89039745
46014
アースグリーン
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039754
46014
アースグリーン
M
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039763
46014
アースグリーン
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039772
46014
アースグリーン
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039781
46014
アースグリーン
EL
¥
11,000
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039797
46014
アースグリーン
4L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039806
46014
アースグリーン
5L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039815
46014
ストーングレー
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039824
46014
ストーングレー
M
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039833
46014
ストーングレー
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039842
46014
ストーングレー
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039851
46014
ストーングレー
EL
¥
11,000
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039867
46014
ストーングレー
4L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039876
46014
ストーングレー
5L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039885
46014
ミストブルー
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039894
46014
ミストブルー
M
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039903
46014
ミストブルー
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039912
46014
ミストブルー
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039921
46014
ミストブルー
EL
¥
11,000
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039937
46014
ミストブルー
4L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039946
46014
ミストブルー
5L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください