自重堂
46704 抗菌防臭長袖シャツ(年間用)
銀イオン効果で抗菌性を発揮。男のワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」を使用したユニフォーム。銀イオンが高い「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
トリプルステッチ、胸ポケット、携帯電話収納ポケット、アイレット、ワンポイント、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌、防臭
生地
ミューファンソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、抗菌防臭効果
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89042143
46704
シックシルバー
S
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042152
46704
シックシルバー
M
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042161
46704
シックシルバー
L
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042177
46704
シックシルバー
LL
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042186
46704
シックシルバー
EL
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042195
46704
シックシルバー
4L
¥
8,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042204
46704
シックシルバー
5L
¥
8,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042213
46704
ティールブルー
S
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042222
46704
ティールブルー
M
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042231
46704
ティールブルー
L
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042247
46704
ティールブルー
LL
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042256
46704
ティールブルー
EL
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042265
46704
ティールブルー
4L
¥
8,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042274
46704
ティールブルー
5L
¥
8,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042283
46704
ミストアクア
S
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042292
46704
ミストアクア
M
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042317
46704
ミストアクア
LL
¥
8,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042326
46704
ミストアクア
EL
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042335
46704
ミストアクア
4L
¥
8,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042344
46704
ミストアクア
5L
¥
8,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042301
46704
ミストアクア
L
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください