自重堂
46804 エコ製品制電長袖シャツ(年間用)
製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル70、綿30
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコペットオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89044444
46804
ライトブルー
S
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044453
46804
ライトブルー
M
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044462
46804
ライトブルー
L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044471
46804
ライトブルー
LL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044487
46804
ライトブルー
EL
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044496
46804
ライトブルー
4L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044505
46804
ライトブルー
5L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044514
46804
ラベンダー
S
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044523
46804
ラベンダー
M
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044532
46804
ラベンダー
L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044541
46804
ラベンダー
LL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044557
46804
ラベンダー
EL
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044566
46804
ラベンダー
4L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044575
46804
ラベンダー
5L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください