自重堂
47304 長袖シャツ(年間用)
ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、シャツ衿台
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89048276
47304
アースグリーン
S
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048285
47304
アースグリーン
M
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048294
47304
アースグリーン
L
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048303
47304
アースグリーン
LL
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048312
47304
アースグリーン
EL
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048321
47304
アースグリーン
4L
¥
7,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048337
47304
アースグリーン
5L
¥
7,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048346
47304
ロイヤルブルー
S
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048355
47304
ロイヤルブルー
M
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048364
47304
ロイヤルブルー
L
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048373
47304
ロイヤルブルー
LL
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048382
47304
ロイヤルブルー
EL
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048391
47304
ロイヤルブルー
4L
¥
7,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048407
47304
ロイヤルブルー
5L
¥
7,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048416
47304
クロムシルバー
S
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048425
47304
クロムシルバー
M
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048434
47304
クロムシルバー
L
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048443
47304
クロムシルバー
LL
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048452
47304
クロムシルバー
EL
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048461
47304
クロムシルバー
4L
¥
7,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048477
47304
クロムシルバー
5L
¥
7,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048486
47304
シャドーブルー
S
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048495
47304
シャドーブルー
M
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048504
47304
シャドーブルー
L
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048513
47304
シャドーブルー
LL
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
89048522
47304
シャドーブルー
EL
¥
7,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048531
47304
シャドーブルー
4L
¥
7,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048547
47304
シャドーブルー
5L
¥
7,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください