曜日別特売

43624 オックスフォード長袖シャツ

43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂
(8件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
タイプ名入れ可混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地オックスフォードRoHS指令(10物質対応)対応名入れ性別男性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905379743624グリーン3S
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905380643624グリーンSS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905381543624グリーンS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905382443624グリーンM
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905383343624グリーンL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905384243624グリーンLL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905385143624グリーンEL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905386743624グリーン4L
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905387643624サックス3S
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905388543624サックスSS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905389443624サックスS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905390343624サックスM
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905391243624サックスL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905392143624サックスLL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905393743624サックスEL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905394643624サックス4L
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905395543624ホワイト3S
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905396443624ホワイトSS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905397343624ホワイトS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905398243624ホワイトM
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905399143624ホワイトL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905400743624ホワイトLL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905401643624ホワイトEL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905402543624ホワイト4L
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905403443624イエロー3S
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905404343624イエローSS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905405243624イエローS
6,300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8905406143624イエローM
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905407743624イエローL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905408643624イエローLL
6,300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8905409543624イエローEL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905410443624イエロー4L
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905411343624ピンク3S
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905412243624ピンクSS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905413143624ピンクS
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905414743624ピンクM
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905415643624ピンクL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905416543624ピンクLL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905417443624ピンクEL
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905418343624ピンク4L
6,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16908562
2022-02-18
用途: 工事の作業服として

生地も丈夫で選択をしてもシワが少なく、ノーアイロンで大丈夫です。

2026-02-17
用途: 普段着
農・林・水産業

割と厚手で安っぽさはありません。十分普段着として使えます。

対象商品 : 16908736
2020-07-12
用途: 普段の事務着用
サービス業

肌触りがとてもいいです。又ネームが入れられる事もいいです。

対象商品 : 89053912
2024-04-19
用途: 接客事務

自重堂さんは作業着も使用していますが、シッカリしていてとても気に入ってます。このシャツもノーアイロンでビシッとしています。

対象商品 : 16908736
2019-08-08
用途: 作業着代わりに使用
サービス業

このまま作業着としてもOK、Yシャツ替わりでもOK、重宝しています

対象商品 : 89053833
2021-11-25
用途: 工事の作業服として

洗濯ををしてノーアイロンでもシワが気になりません。色合いも良く、追加注文をしようかと検討中です。ただ、仕事用なのでもう少し安いと良いです。

対象商品 : 16908806
2018-04-01
用途: パソコンの出張サポート時の制服として使用
出張サポートさかうえサービス業

左胸に社名を刺繍で入れてもらいました。
普段はMサイズを着用していますが、最近少し太り気味傾向なので念のためLサイズを購入しました。
このシャツは少し余裕がありますのでMサイズでもよかったかなと考えています。

対象商品 : 16908806
2018-04-11
用途: パソコンの出張サポート時
出張サポートさかうえサービス業

洗っても皺になりにくく、ノーアイロンで着られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする