曜日別特売

47714 清涼半袖シャツ(春夏用)

47714 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47714 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47714 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47714 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47714 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47714 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47714 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47714 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

風が通る、熱がこもらないクールビズ対応ユニフォーム。立体性のある校倉造り構造により、肌と生地の接触が少なく通気性に優れ、熱がこもらずサラッとした肌触りが特徴の「アゼックR」を使用したクールビズ対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、配色ステッチ、左袖ペン差し、シャツ衿台(メッシュ)種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材、防縮防シワ加工名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造、運送・倉庫、自動車・バイク整備袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905786647714ネイビーS
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905787547714ネイビーM
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905788447714ネイビーL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905789347714ネイビーLL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905790247714ネイビーEL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905791147714ネイビー4L
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905792747714ネイビー5L
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905793647714ライトブルーS
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905794547714ライトブルーM
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905798147714ライトブルー4L
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905799747714ライトブルー5L
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905800647714シルバーS
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905801547714シルバーM
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905802447714シルバーL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905803347714シルバーLL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905804247714シルバーEL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905805147714シルバー4L
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905806747714シルバー5L
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905807647714スプレーグリーンS
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905808547714スプレーグリーンM
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905809447714スプレーグリーンL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905810347714スプレーグリーンLL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905811247714スプレーグリーンEL
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905812147714スプレーグリーン4L
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905813747714スプレーグリーン5L
8,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905795447714ライトブルーL
8,300
取扱い終了
名入れ可
8905796347714ライトブルーLL
8,300
取扱い終了
名入れ可
8905797247714ライトブルーEL
8,300
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする