自重堂
47204 長袖シャツ(年間用)
デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ロゴ入りパイピング、背ネーム、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差(ワンポイント付)、オリジナルデザインボタン、シャツ衿台(メッシュ)
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿80、ポリエステル20
生地
クリムスソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89066607
47204
アースグリーン
S
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066616
47204
アースグリーン
M
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066625
47204
アースグリーン
L
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066634
47204
アースグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066643
47204
アースグリーン
EL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066652
47204
アースグリーン
4L
¥
9,200
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066661
47204
アースグリーン
5L
¥
9,200
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066677
47204
アッシュ
S
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066686
47204
アッシュ
M
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066695
47204
アッシュ
L
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066704
47204
アッシュ
LL
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066713
47204
アッシュ
EL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066722
47204
アッシュ
4L
¥
9,200
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066731
47204
アッシュ
5L
¥
9,200
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066747
47204
プルシャン
S
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066756
47204
プルシャン
M
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066765
47204
プルシャン
L
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066774
47204
プルシャン
LL
¥
9,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066783
47204
プルシャン
EL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066792
47204
プルシャン
4L
¥
9,200
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066801
47204
プルシャン
5L
¥
9,200
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください