曜日別特売

51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用)

51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂
(2件のレビュー)

スタイリッシュなデザインが男らしさを演出。カジュアル感覚で着こなせるデニムテイストなワークウエア。作業服にぴったりの綿100%ドビーを使用し、デザインと頑丈さを両立。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背中プリント、オリジナルデザインボタン、リベット、ワンポイント種別長袖シャツ混率(%)綿100生地ドビーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖内容量1着
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8908096651104シルバーS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908097551104シルバーM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908098451104シルバーL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908099351104シルバーLL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908100251104シルバーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908101151104シルバー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908102751104シルバー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908103651104アイボリーS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908104551104アイボリーM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908105451104アイボリーL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908106351104アイボリーLL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908107251104アイボリーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908108151104アイボリー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908109751104アイボリー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908110651104クリムゾンレッドS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908111551104クリムゾンレッドM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908112451104クリムゾンレッドL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908113351104クリムゾンレッドLL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908114251104クリムゾンレッドEL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908115151104クリムゾンレッド4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908116751104クリムゾンレッド5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908117651104ミストブルーS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908118551104ミストブルーM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908119451104ミストブルーL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908120351104ミストブルーLL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908121251104ミストブルーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908122151104ミストブルー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908123751104ミストブルー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908124651104ブラウンS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908125551104ブラウンM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908126451104ブラウンL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908127351104ブラウンLL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908128251104ブラウンEL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908129151104ブラウン4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908130751104ブラウン5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89081115
2014-09-20
用途: アウトドア、寒い時の野外作業

クリムソンレッドの色で注文しましたが、色が気に入りました。生地が厚めで丈夫なのでアウトドアに最適、作業服にするのは勿体ないほどの
格好良さと、着丈が短いのでパンツアウトで決まりです。年齢に関係なく着れるのが良いところでしょうか、寒くなるこれからの季節、重ね着
が最適で、シャツオーバーとして重宝するはずです。
ただ、難を言うと私はMサイズを購入したのですが、Mとしては少し小さいので重ね着が苦しく、腕の上げ下げなどが突っ張ります。
それと、胸のポケットが小さくて手が入りません。
サイズを少しゆったりめにして、ポケットを大きくすればオールマイティなシャツに成ると思います。

対象商品 : 16912692
2023-06-14
用途: 現場に出る時は着用しています。
株式会社KGアンサンブル建設業・工事業

生地がしっかりしていて、フルハーネスを装着しても擦り切れたりしません。
スリムフィットなので、サイズ的には通常よりもワンサイズ大き目がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする