Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用)

Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

男の色気を感じさせるラフスタイル。ワーキングウエアのファッション性を追求して考案されたシリーズ。素材にはカジュアルな印象を与えるシャドーストライプバーバリーを採用。着くずしてこそ味が出るラフ&クールなスタイルが、若いワーカーを中心に幅広い層にまで人気を集めそうです。もちろんユニフォームとしての基本機能はしっかり装備。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、背ネーム、ワンポイント、左袖ペン差し種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地シャドーストライプバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8908502655214シックブラックS
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908503555214シックブラックM
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908504455214シックブラックL
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908505355214シックブラックLL
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908506255214シックブラックEL
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908507155214シックブラック4L
9,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908508755214シックブラック5L
9,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908509655214シルバーS
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908510555214シルバーM
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908511455214シルバーL
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908512355214シルバーLL
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908513255214シルバーEL
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908514155214シルバー4L
9,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908515755214シルバー5L
9,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908516655214アースグリーンS
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908517555214アースグリーンM
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908518455214アースグリーンL
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908519355214アースグリーンLL
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908520255214アースグリーンEL
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908521155214アースグリーン4L
9,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908522755214アースグリーン5L
9,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908523655214ネイビーS
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908524555214ネイビーM
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908525455214ネイビーL
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908526355214ネイビーLL
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908527255214ネイビーEL
9,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908528155214ネイビー4L
9,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908529755214ネイビー5L
9,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89085245
2015-06-15
用途: 室内作業
時松精米所

材質はやや厚めで価格相応に良い製品でした。身長165 体重58~59 で余裕のあるサイズですが、もう少しタイトな方が良いと言われる方も
居るかもしれません。それと袖のペン挿しですが、私はいつも疑問に思っています。慣れかも知れませんが、ペンの取出し、収納がしにくく
結局袖のペン挿しは全く利用しません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする