曜日別特売

51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用)

51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

インパクトを与えるミリタリーテイストなデザイン。アクセントの肩章や胸ポケットがハードなイメージを醸し出す。消臭・抗菌効果のあるDEO+Rテープやダブルポケットなど、機能も充実した付加価値が高いシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、肩章、ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、フロントボタン種別長袖シャツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地CVCラチネクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果名入れ袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909125651704サンドベージュS
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909126551704サンドベージュM
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909127451704サンドベージュL
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909128351704サンドベージュLL
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909129251704サンドベージュEL
11,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909130151704サンドベージュ4L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909131751704サンドベージュ5L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909132651704アーミーグリーンS
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909133551704アーミーグリーンM
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909134451704アーミーグリーンL
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909135351704アーミーグリーンLL
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909136251704アーミーグリーンEL
11,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909137151704アーミーグリーン4L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909138751704アーミーグリーン5L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909139651704シルバーS
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909140551704シルバーM
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909141451704シルバーL
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909142351704シルバーLL
11,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909143251704シルバーEL
11,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909144151704シルバー4L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909145751704シルバー5L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89091344
2020-10-01
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

普段着としてもOKなカジュアル感がある。ミリタリー感が強いのでインパクト大。
生地も厚目でかなりしっかりしています。

対象商品 : 89091344
2020-07-30
用途: 剪定作業
白樺工房教育・研究機関

プロらしく、キリッとしてしかも汚れが目立たないのが
よろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする