Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用)

Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55704 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂

インパクトを与えるミリタリーテイストなデザイン。アクセントの肩章や胸ポケットがハードなイメージを醸し出す。消臭・抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、肩章、背中ベンチレーション(メッシュ)、左袖ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、フロントボタン種別長袖シャツ混率(%)綿65、ポリエステル35生地CVCブロークンドビーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909200155704シルバーS
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909201755704シルバーM
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909202655704シルバーL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909203555704シルバーLL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909204455704シルバーEL
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909205355704シルバー4L
11,500
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909206255704シルバー5L
11,500
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909207155704アーミーグリーンS
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909208755704アーミーグリーンM
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909209655704アーミーグリーンL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909210555704アーミーグリーンLL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909211455704アーミーグリーンEL
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909212355704アーミーグリーン4L
11,500
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909213255704アーミーグリーン5L
11,500
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909214155704サンドベージュS
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909215755704サンドベージュM
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909216655704サンドベージュL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909217555704サンドベージュLL
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909218455704サンドベージュEL
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909219355704サンドベージュ4L
11,500
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909220255704サンドベージュ5L
11,500
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする