曜日別特売

51904 Jawin 綿100%長袖シャツ(秋冬用)

51904 Jawin 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51904 Jawin 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51904 Jawin 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51904 Jawin 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51904 Jawin 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51904 Jawin 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51904 Jawin 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂

着込むほどに"味"が出るスタイリッシュなワークウエア。存在感があるエッジの効いたシャープなデザインが特徴の新シリーズ。生地は適度なボリューム感があり、不規則な折り柄が特徴の綿100%ランダムコードを使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、デザインボタン、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ刺繍種別長袖シャツ混率(%)綿100生地ランダムコードRoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果名入れ袖丈長袖内容量1着
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909425751904ブラックS
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909426651904ブラックM
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909427551904ブラックL
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909428451904ブラックLL
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909429351904ブラックEL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909430251904ブラック4L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909431151904ブラック5L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909432751904シルバーS
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909433651904シルバーM
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909434551904シルバーL
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909435451904シルバーLL
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909436351904シルバーEL
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909437251904シルバー4L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909438151904シルバー5L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909439751904キャメルS
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909440651904キャメルM
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909441551904キャメルL
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909442451904キャメルLL
9,700
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909443351904キャメルEL
9,700
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
8909444251904キャメル4L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909445151904キャメル5L
9,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする