80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用)

80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂
(2件のレビュー)

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント種別長袖シャツ混率(%)綿100機能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)生地スーパーソフトチノクロスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909988480204ネイビーS
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909989380204ネイビーM
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909990280204ネイビーL
8,100
3,590
3,949(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月10日
8909991180204ネイビーLL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909992780204ネイビーEL
8,100
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909993680204ネイビー4L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909994580204ネイビー5L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909995480204アイボリーS
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909996380204アイボリーM
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909997280204アイボリーL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909998180204アイボリーLL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909999780204アイボリーEL
8,100
3,690
4,059(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月10日
8910000680204アイボリー4L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910001580204アイボリー5L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910002480204アースグリーンS
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910003380204アースグリーンM
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8910004280204アースグリーンL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910005180204アースグリーンLL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910006780204アースグリーンEL
8,100
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910007680204アースグリーン4L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910008580204アースグリーン5L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910009480204シルバーグレーS
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910010380204シルバーグレーM
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910011280204シルバーグレーL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910012180204シルバーグレーLL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910013780204シルバーグレーEL
8,100
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910014680204シルバーグレー4L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910015580204シルバーグレー5L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910016480204シックブラックS
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910017380204シックブラックM
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910018280204シックブラックL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910019180204シックブラックLL
8,100
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910020780204シックブラックEL
8,100
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910021680204シックブラック4L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910022580204シックブラック5L
8,100
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89099911
2017-02-10
用途: 現場作業
製造業

厚手なのに動きやすく、冬の現場では欠かせません。化繊だと肌荒れがひどく、コットンのこちらを利用しています。

対象商品 : 89099902
2015-10-02
用途: 業務作業
カーサービス青森

着心地がとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする