84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用)

84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント、シャツ衿台(メッシュ)種別半袖シャツ混率(%)綿100生地スーパーソフトバーバーリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910223784214ネイビーS
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910224684214ネイビーM
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910225584214ネイビーL
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910226484214ネイビーLL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910227384214ネイビーEL
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910228284214ネイビー4L
7,400
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910229184214ネイビー5L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910230784214アイボリーS
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910231684214アイボリーM
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910232584214アイボリーL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910233484214アイボリーLL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910234384214アイボリーEL
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910235284214アイボリー4L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910236184214アイボリー5L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910237784214アースグリーンS
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910238684214アースグリーンM
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910239584214アースグリーンL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910240484214アースグリーンLL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910241384214アースグリーンEL
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910242284214アースグリーン4L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910243184214アースグリーン5L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910244784214シルバーグレーS
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910245684214シルバーグレーM
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910246584214シルバーグレーL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910247484214シルバーグレーLL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910248384214シルバーグレーEL
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910249284214シルバーグレー4L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910250184214シルバーグレー5L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910251784214シックブラックS
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910252684214シックブラックM
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910253584214シックブラックL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910254484214シックブラックLL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910255384214シックブラックEL
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910256284214シックブラック4L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910257184214シックブラック5L
7,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89102535
2019-10-02
用途: 営業活動時、(時々)作業時
建設業・工事業

いつもはジーベックの1792を着ていますが、このシャツは首回りが2重に縫製されていて汗を良く吸ってくれそうなので買ってみました。綿100%の割にはシャキッとした質感で好感が持てます。欲を言えば胸のポケットの深さと蓋の長さがあと1cm長ければと思います、値段を考えれば大変お買い得と言えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする