曜日別特売

84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用)

84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) - 自重堂84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) - 自重堂84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) - 自重堂84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) - 自重堂84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) - 自重堂84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) - 自重堂84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) - 自重堂84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

できる"男"が選ぶスタンダードウエア。スパッタ等の火の粉が落ちやすいように、生地面がきれいなボリューム感あるバーバーリーを使用。綿100%のワーキングウエアです。カラーリングを豊富に揃えて選びやすい多色展開です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、袖口アジャスター種別長袖シャツ混率(%)綿100生地バーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910848584624グレーS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910849484624グレーM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910850384624グレーL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910851284624グレーLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910852184624グレーEL
6,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910853784624グレー4L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910854684624グレー5L
6,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910855584624ブルーS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910856484624ブルーM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910857384624ブルーL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910858284624ブルーLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8910859184624ブルーEL
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910860784624ブルー4L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910861684624ブルー5L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910862584624ネイビーS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910863484624ネイビーM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910864384624ネイビーL
6,600
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910865284624ネイビーLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910866184624ネイビーEL
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910867784624ネイビー4L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910868684624ネイビー5L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910869584624アイボリーS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910870484624アイボリーM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910871384624アイボリーL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910872284624アイボリーLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910873184624アイボリーEL
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8910874784624アイボリー4L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910875684624アイボリー5L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910876584624ダークブルーS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910877484624ダークブルーM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910878384624ダークブルーL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910879284624ダークブルーLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910880184624ダークブルーEL
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910881784624ダークブルー4L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910882684624ダークブルー5L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910883584624シルバーS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910884484624シルバーM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910885384624シルバーL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910886284624シルバーLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910887184624シルバーEL
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910888784624シルバー4L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910889684624シルバー5L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910890584624アースグリーンS
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910891484624アースグリーンM
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910892384624アースグリーンL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910893284624アースグリーンLL
6,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910894184624アースグリーンEL
6,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910895784624アースグリーン4L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910896684624アースグリーン5L
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89108844
2019-07-03
用途: 建築工事現場監督
株式会社大春建設建設業・工事業

初めて着たときには、綿の感触がとても良く、気持ち良かったですが、洗濯後は、めちゃめちゃ皺だらけで、アイロンかけないと、着れません。奥さんに不評です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする