自重堂
81004 長袖シャツ(年間用)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差し)
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ソフトツイル
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89115144
81004
ブルーグレー
S
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115153
81004
ブルーグレー
M
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115162
81004
ブルーグレー
L
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115171
81004
ブルーグレー
LL
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115187
81004
ブルーグレー
EL
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115196
81004
ブルーグレー
4L
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115205
81004
ブルーグレー
5L
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115284
81004
インディゴブルー
S
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115293
81004
インディゴブルー
M
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115302
81004
インディゴブルー
L
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115311
81004
インディゴブルー
LL
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115327
81004
インディゴブルー
EL
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115336
81004
インディゴブルー
4L
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115345
81004
インディゴブルー
5L
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115354
81004
アッシュ
S
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115363
81004
アッシュ
M
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115372
81004
アッシュ
L
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115381
81004
アッシュ
LL
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115397
81004
アッシュ
EL
¥
8,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115406
81004
アッシュ
4L
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115415
81004
アッシュ
5L
¥
8,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89115214
81004
アースグリーン
S
¥
8,700
取扱い終了
名入れ可
89115223
81004
アースグリーン
M
¥
8,700
取扱い終了
名入れ可
89115232
81004
アースグリーン
L
¥
8,700
取扱い終了
名入れ可
89115241
81004
アースグリーン
LL
¥
8,700
取扱い終了
名入れ可
89115257
81004
アースグリーン
EL
¥
8,700
取扱い終了
名入れ可
89115266
81004
アースグリーン
4L
¥
8,700
取扱い終了
名入れ可
89115275
81004
アースグリーン
5L
¥
8,700
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください