自重堂
85404 エコ3バリュー長袖シャツ(年間用)
オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
携帯電話収納ポケット
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル60、綿40
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
防汚加工、製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業、運送・倉庫、営業・配達
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89122223
85404
ネイビー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122232
85404
ネイビー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122241
85404
ネイビー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122257
85404
ネイビー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122266
85404
ネイビー
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122275
85404
ネイビー
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122284
85404
ネイビー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122293
85404
シルバー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122302
85404
シルバー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122311
85404
シルバー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122327
85404
シルバー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122336
85404
シルバー
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122345
85404
シルバー
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122354
85404
シルバー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122363
85404
アースグリーン
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122372
85404
アースグリーン
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122381
85404
アースグリーン
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122397
85404
アースグリーン
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122406
85404
アースグリーン
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122415
85404
アースグリーン
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122424
85404
アースグリーン
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122433
85404
スカイグレー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122442
85404
スカイグレー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122451
85404
スカイグレー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122467
85404
スカイグレー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122476
85404
スカイグレー
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122485
85404
スカイグレー
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122494
85404
スカイグレー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください