曜日別特売

85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用)

85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂85904 まるごとストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ワークシーンを変える。まるごとストレッチの性能。動きやすさを徹底的に追求したまるごとストレッチ。誰でも着こなせる飽きのこないベーシックなスタイルも魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、持ち出し付雨蓋種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル90、10生地フェブロサマーストレッチトロRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8915134385904ネイビーS
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915135285904ネイビーM
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915136185904ネイビーL
10,300
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
8915137785904ネイビーLL
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915138685904ネイビーEL
10,300
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
8915139585904ネイビー4L
10,300
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915140485904ネイビー5L
10,300
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915141385904シルバーS
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915142285904シルバーM
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8915143185904シルバーL
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915144785904シルバーLL
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915145685904シルバーEL
10,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915146585904シルバー4L
10,300
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915147485904シルバー5L
10,300
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915148385904アースグリーンS
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915149285904アースグリーンM
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915150185904アースグリーンL
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915151785904アースグリーンLL
10,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915152685904アースグリーンEL
10,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915153585904アースグリーン4L
10,300
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8915154485904アースグリーン5L
10,300
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89151517
2022-04-07
用途: 常時着用

15年間毎日着用、作業用には快適です。・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする