自重堂
85504 製品制電長袖シャツ(年間用)
新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、脇デザインパイピング、携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIST8118適合、製品制電
生地
ソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89152822
85504
ネイビー
S
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152831
85504
ネイビー
M
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152847
85504
ネイビー
L
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152856
85504
ネイビー
LL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152865
85504
ネイビー
EL
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152874
85504
ネイビー
4L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152883
85504
ネイビー
5L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152892
85504
シルバー
S
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152901
85504
シルバー
M
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152917
85504
シルバー
L
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89152926
85504
シルバー
LL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152935
85504
シルバー
EL
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152944
85504
シルバー
4L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152953
85504
シルバー
5L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152962
85504
ライトブルー
S
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152971
85504
ライトブルー
M
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152987
85504
ライトブルー
L
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89152996
85504
ライトブルー
LL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153005
85504
ライトブルー
EL
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153014
85504
ライトブルー
4L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153023
85504
ライトブルー
5L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153032
85504
アースグリーン
S
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153041
85504
アースグリーン
M
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153057
85504
アースグリーン
L
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153066
85504
アースグリーン
LL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153075
85504
アースグリーン
EL
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153084
85504
アースグリーン
4L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89153093
85504
アースグリーン
5L
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください