自重堂
85604 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用)
ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ストレッチバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果
名入れ
可
職業別シーン
電気・設備工事、運送・倉庫
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89156225
85604
ネイビー
SS
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156234
85604
ネイビー
S
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156243
85604
ネイビー
M
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156252
85604
ネイビー
L
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156261
85604
ネイビー
LL
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156277
85604
ネイビー
EL
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156286
85604
ネイビー
4L
¥
8,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89156295
85604
ネイビー
5L
¥
8,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156304
85604
シルバー
SS
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156313
85604
シルバー
S
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156322
85604
シルバー
M
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156331
85604
シルバー
L
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156347
85604
シルバー
LL
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156356
85604
シルバー
EL
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156365
85604
シルバー
4L
¥
8,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156374
85604
シルバー
5L
¥
8,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156383
85604
アースグリーン
SS
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156392
85604
アースグリーン
S
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156401
85604
アースグリーン
M
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156417
85604
アースグリーン
L
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156426
85604
アースグリーン
LL
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156435
85604
アースグリーン
EL
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156444
85604
アースグリーン
4L
¥
8,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156453
85604
アースグリーン
5L
¥
8,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156462
85604
ロイヤルブルー
SS
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156471
85604
ロイヤルブルー
S
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156487
85604
ロイヤルブルー
M
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156496
85604
ロイヤルブルー
L
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156505
85604
ロイヤルブルー
LL
¥
8,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156514
85604
ロイヤルブルー
EL
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156523
85604
ロイヤルブルー
4L
¥
8,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89156532
85604
ロイヤルブルー
5L
¥
8,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください