自重堂
2200 電効切火ジャンパー(秋冬用)
さまざまな危険からワーカーをしっかりガード。難燃性、耐薬品性、耐久性を発揮し、危険を伴うシーンでの安全をキープします。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
スタンドカラー着用も可能、ノーフォーク、裾口マジックテープアジャスター
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
メタ型アラミド(コーネックスR)75、ポリエステル(難燃繊維)20、パラ型アラミド(テクノーラR)5
生地
エスタミドツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、難燃性・耐火性・耐薬品性素材仕様
名入れ
可
内容量
1着
注意
※.この作業服は炉前溶接現場での着用はお避けください。2.火災等、火中への侵入※接触を目的とした着用はお避け下さい。3.可燃物、油脂等の汚れが燃え上がることがありますので付着物を取り除いてご着用ください。4.化学薬品※放射性物質※細菌に対する防護性能はありません。5.切創防止機能はありません。6.溶接金属の飛散、溶接作業でのスパッタ、活線作業中のアーク等で生地に穴があくことがありますので、火傷※怪我等にご注意ください。7.洗濯表示の指示通りに洗濯してください。
全18種類を絞り込む
色
アースグリーン
グリーン
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88992084
2200
アースグリーン
S
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992093
2200
アースグリーン
M
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992102
2200
アースグリーン
L
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992111
2200
アースグリーン
LL
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992127
2200
アースグリーン
EL
¥
19,300
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992136
2200
アースグリーン
4L
¥
19,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992145
2200
ネイビー
S
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992154
2200
ネイビー
M
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992163
2200
ネイビー
L
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992172
2200
ネイビー
LL
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年7月中旬
88992181
2200
ネイビー
EL
¥
19,300
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992197
2200
ネイビー
4L
¥
19,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992206
2200
グリーン
S
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992215
2200
グリーン
M
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992224
2200
グリーン
L
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992233
2200
グリーン
LL
¥
19,300
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992251
2200
グリーン
4L
¥
19,300
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992242
2200
グリーン
EL
¥
19,300
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください