自重堂
4400 製品制電ストレッチジャンパー(秋冬用)
誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ノーフォーク、前立て比翼仕様
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
裏パルパーツイル(コーポラス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
アースグリーン
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88992775
4400
アースグリーン
S
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992784
4400
アースグリーン
M
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992793
4400
アースグリーン
L
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992802
4400
アースグリーン
LL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992811
4400
アースグリーン
EL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992827
4400
アースグリーン
4L
¥
12,000
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992836
4400
アイボリー
S
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992845
4400
アイボリー
M
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992854
4400
アイボリー
L
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992863
4400
アイボリー
LL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992872
4400
アイボリー
EL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992881
4400
アイボリー
4L
¥
12,000
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992897
4400
ブルー
S
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992906
4400
ブルー
M
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992915
4400
ブルー
L
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
88992924
4400
ブルー
LL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
88992933
4400
ブルー
EL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992942
4400
ブルー
4L
¥
12,000
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992951
4400
ネイビー
S
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
88992967
4400
ネイビー
M
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992976
4400
ネイビー
L
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992985
4400
ネイビー
LL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88992994
4400
ネイビー
EL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993003
4400
ネイビー
4L
¥
12,000
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993012
4400
ベージュ
S
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993021
4400
ベージュ
M
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993037
4400
ベージュ
L
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993046
4400
ベージュ
LL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993055
4400
ベージュ
EL
¥
12,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993064
4400
ベージュ
4L
¥
12,000
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください