自重堂
4500 製品制電ストレッチジャンパー(前ファスナー)(秋冬用)
誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ノーフォーク
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
裏パルパーツイル(コーポラス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
アースグリーン
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88993073
4500
アースグリーン
S
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
88993082
4500
アースグリーン
M
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993091
4500
アースグリーン
L
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993107
4500
アースグリーン
LL
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993116
4500
アースグリーン
EL
¥
12,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993125
4500
アースグリーン
4L
¥
12,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993134
4500
アイボリー
S
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993143
4500
アイボリー
M
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993152
4500
アイボリー
L
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993161
4500
アイボリー
LL
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993177
4500
アイボリー
EL
¥
12,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993186
4500
アイボリー
4L
¥
12,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993195
4500
ブルー
S
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993204
4500
ブルー
M
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993213
4500
ブルー
L
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993222
4500
ブルー
LL
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993231
4500
ブルー
EL
¥
12,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993247
4500
ブルー
4L
¥
12,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993256
4500
ネイビー
S
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993265
4500
ネイビー
M
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993274
4500
ネイビー
L
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993283
4500
ネイビー
LL
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993292
4500
ネイビー
EL
¥
12,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993301
4500
ネイビー
4L
¥
12,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993317
4500
ベージュ
S
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993326
4500
ベージュ
M
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993335
4500
ベージュ
L
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993344
4500
ベージュ
LL
¥
12,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993353
4500
ベージュ
EL
¥
12,900
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88993362
4500
ベージュ
4L
¥
12,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください