自重堂
6500 綿100%ジャンパー(秋冬用)
「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
前立て比翼仕様
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿100
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
色
K2
グレー
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88995514
6500
K2
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995523
6500
K2
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995532
6500
K2
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995541
6500
K2
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995557
6500
K2
EL
¥
10,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995566
6500
K2
4L
¥
10,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995575
6500
グレー
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995584
6500
グレー
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995593
6500
グレー
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995602
6500
グレー
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995611
6500
グレー
EL
¥
10,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88995627
6500
グレー
4L
¥
10,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください