曜日別特売

750 綿100%ジャンパー(秋冬用)

750 綿100%ジャンパー(秋冬用) - 自重堂750 綿100%ジャンパー(秋冬用) - 自重堂750 綿100%ジャンパー(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。

仕様前立て比翼仕様、ノーフォーク、内ポケット、腰帯アジャスター種別長袖ジャンパー混率(%)綿100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88995891750K2S
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995907750K2M
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995916750K2L
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995925750K2LL
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995934750K2EL
8,400
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995943750K24L
8,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995952750グレーS
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995961750グレーM
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995977750グレーL
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
88995986750グレーLL
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88995995750グレーEL
8,400
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
88996004750グレー4L
8,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
88996013750アースグリーンS
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88996022750アースグリーンM
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88996031750アースグリーンL
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88996047750アースグリーンLL
8,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
88996056750アースグリーンEL
8,400
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
88996065750アースグリーン4L
8,400
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88995925
2023-12-01
用途: 溶接作業時

溶接作業時に着るので綿100%は必須です。最近はモノタロウブランドの物を使っていましたが製造中止になったのでこちらを購入しました。生地もしっかりしていて良かったです。名入れのページに飛ばなくて、名入れが出来なかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする