曜日別特売

42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用)

42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用) - 自重堂42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用) - 自重堂42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用) - 自重堂42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用) - 自重堂42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用) - 自重堂42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用) - 自重堂42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用) - 自重堂42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用) - 自重堂

銀イオン効果で抗菌性を発揮。カジュアルテイストのワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」が、「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮、ハードワーカーにおすすめの一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背当てメッシュ、胸ポケット、携帯電話収納ポケット、アイレット、内ポケット、トリプルステッチ、ワンポイント、腰帯アジャスター、袖口アジャスター種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、防臭生地ミューファンソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8904073442700シックシルバーS
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904074342700シックシルバーM
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904075242700シックシルバーL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904077742700シックシルバーEL
11,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904078642700シックシルバー4L
11,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904079542700シックシルバー5L
11,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904085642700ティールブルー4L
11,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904086542700ティールブルー5L
11,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904087442700ミストアクアS
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904088342700ミストアクアM
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904089242700ミストアクアL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904090142700ミストアクアLL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904091742700ミストアクアEL
11,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904092642700ミストアクア4L
11,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904093542700ミストアクア5L
11,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904076142700シックシルバーLL
11,700
5,890
6,479(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
8904080442700ティールブルーS
11,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
8904081342700ティールブルーM
11,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
8904082242700ティールブルーL
11,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
8904083142700ティールブルーLL
11,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
8904084742700ティールブルーEL
11,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする