自重堂
51500 Jawin 発熱加工ジャンパー(秋冬用)
ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1~2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、深めのポケット(右胸)、携帯電話収納ポケット、オリジナルスライダー、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、内ポケット、ワンポイント
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿50、ポリエステル50
機能
発熱
生地
CVCクリムスソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様
名入れ
可
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブラウン
ブラック
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89086347
51500
ブラック
S
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086356
51500
ブラック
M
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086365
51500
ブラック
L
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
16日以内出荷
返品不可
名入れ可
89086374
51500
ブラック
LL
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月30日
89086383
51500
ブラック
EL
¥
13,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
16日以内出荷
返品不可
名入れ可
89086392
51500
ブラック
4L
¥
13,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
18日以内出荷
返品不可
名入れ可
89086401
51500
ブラック
5L
¥
13,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086417
51500
シルバー
S
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086426
51500
シルバー
M
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086435
51500
シルバー
L
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086444
51500
シルバー
LL
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086453
51500
シルバー
EL
¥
13,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086462
51500
シルバー
4L
¥
13,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086471
51500
シルバー
5L
¥
13,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086487
51500
ネイビー
S
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086496
51500
ネイビー
M
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086505
51500
ネイビー
L
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086514
51500
ネイビー
LL
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086523
51500
ネイビー
EL
¥
13,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086532
51500
ネイビー
4L
¥
13,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086541
51500
ネイビー
5L
¥
13,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086557
51500
ブラウン
S
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086566
51500
ブラウン
M
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086575
51500
ブラウン
L
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086584
51500
ブラウン
LL
¥
13,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086593
51500
ブラウン
EL
¥
13,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086602
51500
ブラウン
4L
¥
13,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89086611
51500
ブラウン
5L
¥
13,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください