曜日別特売

51800 Jawin ジャンバー(秋冬用)

51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープ付きで、柔らかい風合いを実現した起毛素材のワークウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ループ、左袖ペン差し、ファスナー付脇ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、デザインボタン、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル65、綿35生地起毛ミニヘリンボンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909254351800チャコールグレーS
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909255251800チャコールグレーM
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909256151800チャコールグレーL
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909257751800チャコールグレーLL
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909258651800チャコールグレーEL
12,700
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909259551800チャコールグレー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909260451800チャコールグレー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909261351800クロムシルバーS
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909262251800クロムシルバーM
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909263151800クロムシルバーL
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909264751800クロムシルバーLL
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909265651800クロムシルバーEL
12,700
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909266551800クロムシルバー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909267451800クロムシルバー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909268351800ミストブルーS
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909269251800ミストブルーM
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909270151800ミストブルーL
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909271751800ミストブルーLL
12,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909272651800ミストブルーEL
12,700
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909273551800ミストブルー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909274451800ミストブルー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16930095
2018-12-02
用途: 冬用ジャンバー出購入

写真を気にいって購入致しました。作業着の上に着るつもりでLLを購入致しましたが作業着の上に着るのであれば2ランク大きいものを購入必要があります。ジャンパーではなく冬用上着だと思います。
バイクに乗り時に着ますが作業着ジャンパーには使い物になりません

対象商品 : 89092586
2015-11-11
用途: ちょっとした外出
サービス業

写真の質感とだいぶ違う、春先や半袖に羽織るくらいの厚さ、サイズ感がだいぶ
小さい、洗うと縮む事を考えるえと、大きめのサイズが良いのでは,ELサイズで
着る際、そでに手を手入れる時、突っ張る感じ、自分は、身長168で、大きくないが、そう感じる、買う時は注意が必要。ただ質感や造り込みは、良くできている
サイズ感を、間違わなければけっこういいんじゃないの?(サイズが、ピッタリだと事務員に見えるかも!!!)

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする