曜日別特売

Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用)

Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55900 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

デザイン性と快適性を兼ね備えた、カジュアルテイストのワークウエア。エッジの効いたシャープなデザインが特徴のシリーズ。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュなど機能も充実。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー混率(%)綿100生地シャークスキンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909479255900アイボリーS
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909480155900アイボリーM
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909481755900アイボリーL
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909482655900アイボリーLL
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909483555900アイボリーEL
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909484455900アイボリー4L
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909485355900アイボリー5L
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909486255900スチールグレーS
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909487155900スチールグレーM
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909488755900スチールグレーL
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909489655900スチールグレーLL
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909490555900スチールグレーEL
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909491455900スチールグレー4L
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909492355900スチールグレー5L
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909493255900キャメルS
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909494155900キャメルM
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909495755900キャメルL
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909496655900キャメルLL
11,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909497555900キャメルEL
11,600
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909498455900キャメル4L
11,600
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909499355900キャメル5L
11,600
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89094826
2015-09-01
用途: 溶接作業

夏物の綿素材の上着が少ない中、生地も秋冬物ほど厚くなく軽めで良い。
背ベンチレーションで蒸れにくく、夏のバイク通勤にもバタつかず、涼しく快適。
胸ポケットが大きいのも重宝する。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする