45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用)

45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) - 自重堂45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) - 自重堂45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) - 自重堂45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) - 自重堂45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) - 自重堂45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) - 自重堂45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) - 自重堂45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様前立て比翼仕様、左脇ポケット内ペン差付、ウエストデザイン、右脇二重ポケット種別長袖スモック混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902123145325ライトグリーンS
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902124745325ライトグリーンM
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902125645325ライトグリーンL
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902126545325ライトグリーンLL
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902127445325ライトグリーンEL
11,300
5,490
6,039(税込)
33日以内出荷
名入れ可
8902128345325ライトグリーン4L
11,300
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902129245325ライトグリーン5L
11,300
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902130145325シルバーS
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902131745325シルバーM
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8902132645325シルバーL
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902133545325シルバーLL
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902134445325シルバーEL
11,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902135345325シルバー4L
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902136245325シルバー5L
11,300
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902137145325ピンクS
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902138745325ピンクM
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902139645325ピンクL
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902140545325ピンクLL
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902141445325ピンクEL
11,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902142345325ピンク4L
11,300
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902143245325ピンク5L
11,300
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902144145325ミストブルーS
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902145745325ミストブルーM
11,300
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
8902146645325ミストブルーL
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902147545325ミストブルーLL
11,300
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902148445325ミストブルーEL
11,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902149345325ミストブルー4L
11,300
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902150245325ミストブルー5L
11,300
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89021274
2015-07-04
用途: 洗車の仕事用
カービューティーエステ ナチュラル

さらっとして 着やすい商品でした。ピッタリめでの購入だったので着れるか心配、だったのですが
少し余裕がありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする