42805 エコ製品制電スモック(秋冬用)

42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様パイピングデザイン、ウエストデザイン、右脇二重ポケット、左脇ポケット内ペン差付種別長袖スモックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地エコペットマルチギャバグリーン購入法適合生地性能ストレッチ、製品制電名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8904348242805ライトブルーS
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904349142805ライトブルーM
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904350742805ライトブルーL
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904351642805ライトブルーLL
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904352542805ライトブルーEL
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904354342805ライトブルー5L
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904355242805ピンクS
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904356142805ピンクM
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904357742805ピンクL
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904358642805ピンクLL
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904359542805ピンクEL
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904360442805ピンク4L
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904361342805ピンク5L
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904362242805ラベンダーS
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904363142805ラベンダーM
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904364742805ラベンダーL
8,300
5,390
5,929(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月8日
8904365642805ラベンダーLL
8,300
5,390
5,929(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月8日
8904366542805ラベンダーEL
8,300
5,390
5,929(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月8日
8904367442805ラベンダー4L
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904368342805ラベンダー5L
8,300
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8904353442805ライトブルー4L
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89043647
2018-10-17
用途: 軽作業時
株式会社武内ばね製作所製造業

もっとカラーバリエーションを増やして欲しい。
シルエットはとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする