43805 エコ5バリュースモック(秋冬用)

43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

ワーカーたちの声に応えた「5つの機能」。ストレッチ、防汚加工、ウイングアームⅡ(43805のみ)、製品制電、エコ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、左袖ペン差し、オリジナルデザインボタン、エコマーク、右脇二重ポケット、前立て比翼仕様種別長袖スモックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロ交織ツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、防汚加工、製品制電名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905978343805ネイビーS
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905979243805ネイビーM
8,600
4,190
4,609(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
8905980143805ネイビーL
8,600
4,190
4,609(税込)
当日出荷
名入れ可
8905981743805ネイビーLL
8,600
4,190
4,609(税込)
当日出荷
名入れ可
8905982643805ネイビーEL
8,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905983543805ネイビー4L
8,600
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905984443805ネイビー5L
8,600
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905985343805シルバーS
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905986243805シルバーM
8,600
4,190
4,609(税込)
当日出荷
名入れ可
8905987143805シルバーL
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905988743805シルバーLL
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905989643805シルバーEL
8,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905990543805シルバー4L
8,600
5,290
5,819(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
8905991443805シルバー5L
8,600
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905992343805スモークグリーンS
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905993243805スモークグリーンM
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905994143805スモークグリーンL
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905995743805スモークグリーンLL
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905996643805スモークグリーンEL
8,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905997543805スモークグリーン4L
8,600
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905998443805スモークグリーン5L
8,600
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905999343805ロイヤルブルーS
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906000243805ロイヤルブルーM
8,600
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906001143805ロイヤルブルーL
8,600
4,190
4,609(税込)
当日出荷
名入れ可
8906002743805ロイヤルブルーLL
8,600
4,190
4,609(税込)
当日出荷
名入れ可
8906003643805ロイヤルブルーEL
8,600
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906004543805ロイヤルブルー4L
8,600
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906005443805ロイヤルブルー5L
8,600
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 製材の作業
株式会社山幸

色は綺麗で作業場が明るくなった。但し、薄手の素材のような気がするので冬場は寒いかなと思いました。

対象商品 : 16937183
2022-02-23
用途: 製品検査室の作業服

痩せて見えるので職場内で好評です。ポケットの中が仕切られていて使いやすいです。生地がしっかりしています。その分、襟もしっかりするのでキチンと感があり、慣れないうちは肩コリを感じる人もいるようです。胸ポケット無しは製造業として安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする